エスコ
M10 重荷重スプリングプランジャー
用途
重荷重用
寸法A
M10
ストローク(mm)
3
エスコ品番
EA948DA-66
材質
本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
22
圧力(最小~最大)(N)
9~35
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635095
EA948DA-66
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください