曜日別特売

M16 重荷重スプリングプランジャー

M16 重荷重スプリングプランジャー - エスコ
用途重荷重用寸法AM16ストローク(mm)5エスコ品番EA948DA-68材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)5寸法B(mm)7.5寸法C(mm)32圧力(最小~最大)(N)45~100内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635156EA948DA-68
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする