エスコ
M4 軽荷重スプリングプランジャー
用途
軽荷重用
寸法A
M4
ストローク(mm)
1.5
エスコ品番
EA948DA-71
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
1.5mm
寸法C(mm)
15
圧力(最小~最大)(N)
2~7
材質(センターピン)
ナイロン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635208
EA948DA-71
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください