曜日別特売

M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー

M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー - エスコ
寸法A8寸法BM16仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-23材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)54寸法C(mm)33寸法J(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50635655EA948DD-23
オープン
1,950
2,145(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする