エスコ
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
寸法A
5
寸法B
M10
仕様
ショートタイプ
エスコ品番
EA948DD-31
材質
スチール(SUM22L)
寸法D(mm)
34.5
寸法C(mm)
21
寸法K(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635752
EA948DD-31
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください