エスコ
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
寸法A
8
寸法B
M16
仕様
ショートタイプ
エスコ品番
EA948DD-33
材質
スチール(SUM22L)
寸法D(mm)
54
寸法C(mm)
33
寸法K(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635822
EA948DD-33
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください