エスコ
M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法B
M16
エスコ品番
EA948DD-64
材質
本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
68
寸法C(mm)
33
寸法J(mm)
19
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636127
EA948DD-64
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください