エスコ
M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
寸法B
M12
エスコ品番
EA948DD-83
材質
本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
51.7
寸法C(mm)
25
寸法K(mm)
19
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636477
EA948DD-83
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください