エスコ
M10x 5mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法B
M10
仕様
ノーズロック付
エスコ品番
EA948DD-92
材質
本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
43.5
寸法C(mm)
21
寸法K(mm)
17
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636626
EA948DD-92
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください