エスコ
M8 x 9mm [ボールエンド]ボルト
材質(本体)
S45C
表面処理
(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様
スイベル角/9°
エスコ品番
EA948DM-2
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
13
材質(ボール)
SUJ2
寸法E
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638927
EA948DM-2
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください