エスコ
M16x16mm [ボールエンド]ボルト
材質(本体)
S45C
表面処理
(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様
スイベル角/9°
エスコ品番
EA948DM-5
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
27
材質(ボール)
SUJ2
寸法E
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638988
EA948DM-5
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください