エスコ
M8 x 50mm [焼入]スラストボルト
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番
EA948DN-13
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
50
寸法E
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639304
EA948DN-13
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください