エスコ
M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト
ねじ
M20×2.5
仕様
スイベル角/5°
エスコ品番
EA948DN-151
材質
S45C
寸法A(mm)
105
表面処理
焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639514
EA948DN-151
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください