エスコ
M12x 70mm [焼入]スラストボルト
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番
EA948DN-33
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
70
寸法E
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50639785
EA948DN-33
オープン
¥
945
¥
1,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください