エスコ
M8 x25mm [焼入]タイロットボルト
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻
エスコ品番
EA948DR-1
硬度
HRC33~39
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
13
寸法D
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641298
EA948DR-1
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください