エスコ
M12x100mm [焼入]ヒンジボルト
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DV-18
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)
25
寸法F
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642664
EA948DV-18
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください