エスコ
M10x 62mm [焼入]クランプボルト
材質
スチール(SCM435)
エスコ品番
EA948E-28
硬度
HRC33~39
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
47
寸法G
M10×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643215
EA948E-28
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください