エスコ
M12x115mm [焼入]クランプボルト
材質
スチール(SCM435)
エスコ品番
EA948E-32
硬度
HRC33~39
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
19
寸法C(mm)
95
寸法G
M12×1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643337
EA948E-32
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください