エスコ
15mm 応用クランプ(ステンレス製)
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質
本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA948T-9
質量(g)
135
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
縦:100、横:20
締付トルク(N・m)
10
クランプ寸法(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649804
EA948T-9
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください