エスコ
鉄骨クランプ(自在)
材質
鍛造鋼
エスコ品番
EA948TA-14
質量(kg)
1
タイプ
自在
本体寸法(mm)
165×80
クランプ寸法(mm)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649962
EA948TA-14
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください