曜日別特売

Φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)

Φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本) - エスコ
(4件のレビュー)
長さ(m)3材質スチール(STK)、亜鉛メッキエスコ品番EA948TP-3厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6質量(kg/本)8.19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50650653EA948TP-3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50650653
2020-12-04
用途: 木塀の補強を兼ねて盆栽・植木の棚を組立
建設業・工事業

切断工具があれば、3mがお得ですね!!
4本セットなので、使う都度注文でき「経済的でした。
日曜大工で使うには「ちょうど良い!!」
配送に数日かかるので、至急は間に合わない!!

対象商品 : 50650653
2020-10-30
用途: 車庫作り
池田屋

自分の車が小さいのでホームセンターまで買いに行けなかったので多少単価は高いが自宅まで
無料で配送してくれたので助かりました。配達日がわかればもっと良い。発送した日しか分からなかった。

対象商品 : 50650653
2019-10-14
用途: キウイ棚を自作 棚枠用
その他業種

頑丈で扱いやすく満足。求める本数が基本単位となっており、さらに自宅まで配送されてとても便利。

対象商品 : 50650653
2019-05-08
用途: 仮設屋根
さくらい企画運輸・通信業

ピン付を注文したつもりだったが、ピンなしに変わっていた。ピンなしなら行きつけの建デポ等でで調達した方が安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする