エスコ
Φ48.6mm チェーンフック
エスコ品番
EA948TR-2
材質
本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
143.1×79.1×50(H)
質量(g)
310
取付け方法
蝶ネジ止め
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50650696
EA948TR-2
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください