エスコ
M3x 9mm/11mm [丸形]防振ゴム
(1件のレビュー)
ねじサイズ
M3×9mm
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-11
形状
丸形
高さ(mm)
11
接続ねじ
M3
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
9
ばね定数(N/mm)
(下方向)17
支持荷重(N)
(下方向)21
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
36(Z方向)、7(X方向)
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50497992
EA949HS-11
オープン
¥
280
¥
40
アウトレット
¥
44
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください