エスコ
M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番
EA949HS-113
形状
丸形
高さ(mm)
50
接続ねじ
M12
接続方式
めねじ・おねじ
寸法s(mm)
35
ばね定数(N/mm)
(下方向)410
支持荷重(N)
(下方向)1800
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M12×35mm
最大許容荷重(N)
3500(Z方向)、540(X方向)
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50498114
EA949HS-113
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください