エスコ
M6/15mm [軽量用]防振ゴム
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番
EA949HS-195
形状
丸形
高さ(mm)
15
寸法D(mm)
19
接続ねじ
M6
寸法B(mm)
38
接続方式
めねじ・プレート
寸法d1(mm)
4.8
取付ねじ穴サイズ
M6
ばね定数(N/mm)
31
支持荷重(N)
59
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム
特性
耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)
78
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50499654
EA949HS-195
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください