エスコ
M8/30mm [山形]防振ゴム
取付ねじ穴サイズ
M8
エスコ品番
EA949HS-246
形状
山形
高さ(mm)
30
接続ねじ
M8
接続方式
片端おねじ
ばね定数(N/mm)
(下方向)98
支持荷重(N)
(下方向)290
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500275
EA949HS-246
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください