エスコ
35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム
エスコ品番
EA949HS-252
形状
吊形
高さ(mm)
14
接続方式
丸穴
ばね定数(N/mm)
(下方向)480
支持荷重(N)
(下方向)685
穴サイズ(mm)
11
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500397
EA949HS-252
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください