エスコ
109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途
定置式機械の防振用
エスコ品番
EA949HS-262
形状
その他
高さ(mm)
55
接続方式
めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)
(下方向)30
支持荷重(N)
(下方向)150~310
穴サイズ(mm)
9
材質(防振ゴム)
高減衰ゴム
特性
耐久性、耐熱性
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500677
EA949HS-262
オープン
¥
9,770
¥
10,747
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください