エスコ
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-40
形状
丸形
高さ(mm)
50
接続ねじ
M12
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
45
ばね定数(N/mm)
(下方向)900
支持荷重(N)
(下方向)3700
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M12×45mm
最大許容荷重(N)
7500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501255
EA949HS-40
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください