エスコ
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズ
M10×30mm
エスコ品番
EA949HS-65
形状
丸形
高さ(mm)
40
接続ねじ
M10
接続方式
片端おねじ
寸法s(mm)
30
ばね定数(N/mm)
(下方向)350
支持荷重(N)
(下方向)1200
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501797
EA949HS-65
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください