エスコ
1500kg レベリングブロック
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番
EA949HT-22
材質
鋳鉄
質量(kg)
9.0
許容荷重(kg)
1500
揚程(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×140×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50502743
EA949HT-22
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください