エスコ
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
種別
半ねじ
頭部形状
六角
エスコ品番
EA949JC-1040
タイプ
並目ネジ
ピッチ
1.5
ねじの呼び
M10
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50503075
EA949JC-1040
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください