エスコ
M10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト
種別
半ねじ
頭部形状
六角
エスコ品番
EA949JC-1090
ピッチ
1.5
対辺(mm)
17
ねじの呼び
M10
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50503206
EA949JC-1090
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください