エスコ
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
強度区分
12.9
頭部形状
六角
エスコ品番
EA949JC-2120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50503565
EA949JC-2120
1.75
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください