M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) - エスコ
セット内容
サイズ、頭対辺(入数):
M3×6、5.5mm(30)
M3×8、5.5mm(30)
M3×10、5.5mm(30)
M3×12、5.5mm(30)
M3×15、5.5mm(30)
M3×20、5.5mm(30)
M3×25、5.5mm(30)
M4×6、7mm(24)
M4×8、7mm(24)
M4×10、7mm(24)
M4×12、7mm(24)
M4×15、7mm(24)
M4×20、7mm(24)
M4×30、7mm(24)
M5×8、8mm(18)
M5×10、8mm(18)
M5×12、8mm(18)
M5×15、8mm(18)
M5×20、8mm(18)
M5×30、8mm(18)
M5×40、8mm(18)
M6×8、10mm(12)
M6×10、10mm(12)
M6×12、10mm(12)
M6×15、10mm(12)
M6×20、10mm(12)
M6×30、10mm(12)
M6×40、10mm(12)
M8×10、13mm(6)
M8×12、13mm(6)
M8×15、13mm(6)
M8×20、13mm(6)
M8×30、13mm(6)
M8×40、13mm(6)
M8×50、13mm(6)
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1ねじの呼びM3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50505918EA949L-1
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする