エスコ
W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA949LC-118A
二面幅(mm)
17
内容量
1袋(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511554
EA949LC-118A
ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
W3/8
六角
全ねじ
25
16
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください