エスコ
スナップピン(ダブルリング)
エスコ品番
EA949PJ-14
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
2
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
2.5
寸法l1(mm)
50
寸法d4(mm)
9~14
寸法l2(mm)
25
適合径(Φmm)
9~14
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50575997
EA949PJ-14
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください