エスコ
スナップピン(ダブルリング)
エスコ品番
EA949PJ-20
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
3
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
3.5
寸法l1(mm)
62
寸法d4(mm)
14~20
寸法l2(mm)
32
適合径(Φmm)
14~20
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50576024
EA949PJ-20
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください