エスコ
スナップピン(ダブルリング)
エスコ品番
EA949PJ-30
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
26
寸法d3(mm)
5.5
寸法l1(mm)
92
寸法d4(mm)
18~30
寸法l2(mm)
50
適合径(Φmm)
18~30
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50576085
EA949PJ-30
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください