エスコ
スナップピン(ダブルリング)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA949PJ-36
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
6.5
寸法l1(mm)
120
寸法d4(mm)
24~36
寸法l2(mm)
70
適合径(Φmm)
24~36
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50576112
EA949PJ-36
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください