エスコ
スナップピン(ダブルリング)
エスコ品番
EA949PJ-45
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
9
寸法l1(mm)
130
寸法d4(mm)
24~45
寸法l2(mm)
76
適合径(Φmm)
24~45
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50576252
EA949PJ-45
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください