エスコ
25.4x75mm マイクロスイッチブラケット
エスコ品番
EA949RR-31
材質
スチール(SPHC)
厚さ(mm)
4.5
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
40
長穴(mm)
7×16
ねじサイズ
(固定ねじ)M4×0.7mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50581012
EA949RR-31
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください