エスコ
30.2x125mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ品番
EA949RR-6
材質
スチール(SPCC)
穴径(Φmm)
(ブラケット固定穴)7×2箇所
寸法A(mm)
30.2
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
95
仕上
カチオン塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50581107
EA949RR-6
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください