8x12x1.0mm 銅パッキン (20個)

8x12x1.0mm 銅パッキン (20個) - エスコ8x12x1.0mm 銅パッキン (20個) - エスコ
(10件のレビュー)
内径(Φmm)8外径(Φmm)12厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-8A内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50596202EA949YT-8A
オープン
540
594(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: TZR250R 3XV フロントフォーク
その他業種

TZRの倒立フロントフォーク O/H に使用
アンダーブラケットの下部にあるボルトの銅パッキン
寸法があったので使ってみましたが漏れもなく問題なし。
コスパよし

対象商品 : 50596202
2025-10-22
用途: 汎用
その他業種

ブレーキホースのバンジョーのシールや、その他シールが必要な部分などに使用。

2024-08-25
用途: ホンダ車のフロントフォークO/H
自動車・二輪車・自転車関連業

純正銅ガスケットと同寸法で安価なので購入しました。
こういうところがモノタロウの凄いところだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50596202
2022-12-01
用途: 毎回のオイル交換
サービス業

まとまった数量が入っていて値段も安いので心配でしたが、なんの問題もなかったので、是非次回も利用させて頂きます。

対象商品 : 50596202
2021-09-27
用途: ベスパのギアオイル
金融・保険業

多いかな?って思ったけど一度に2つのパッキンを使うので、10回のギアオイルの交換と考えると割安です。

1が参考にしています
対象商品 : 50596202
2020-06-22
用途: バイク整備に

純正サイズがこの大きさだったので選びました。他社では8x12のものがなかったので、強いて言えば半分の量で半額にしてくれれば満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 50596202
2019-12-22
用途: バンジョー部のパッキンとして

径の小さなバンジョージョイントで、しかも、座面が機械加工で座ぐりをしてあり、外径の大きな普通に売っていた大きな外径のパッキンでは漏れが発生しましたので、M8で最小外径の本パッキンを購入しました。(数を買えば、外径11.7mmだったかのものはありました)使用結果も全く問題なかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 50596202
2018-12-02
用途: HONDA PCXのミッションオイル交換時

HONDA PCXのミッションオイル交換でパッキンが2枚必要で純正品1枚130円で2枚260円が必要なんですが、この商品だと1枚22円で2枚44円弱で交換できました!純正品よりよくできていて大変満足です!HONDA PCX125・150の所有者にはお薦めしたい一品です!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする