エスコ
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)
エスコ品番
EA950AG
形状
【吸着面】平面
全長(mm)
340
材質(パッド)
特殊ゴム
自重(g)
740
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
材質(本体)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50600208
EA950AG
60
アルミニウム
120
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください