曜日別特売

50kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

50kg サクションリフター(バキュームゲージ付) - エスコ
エスコ品番EA950AH形状【吸着面】凸凹全長(mm)340材質(パッド)特殊ゴム自重(g)760内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
材質(本体)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50600226EA950AH45アルミニウム120
オープン
21,900
24,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする