エスコ
100kg サクションリフターセット(2個組)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA950DC-2B
セット内容
3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース
材質
【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)
【サクションリフター】345×230
質量(kg)
4
全高(mm)
【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)
450×360×130
材質(ケース)
【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)
樹脂
自重(kg)
【サクションリフター】1.43
パッドサイズ(Φmm)
120
吸着能力(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50600445
EA950DC-2B
-
オープン
¥
42,100
¥
42,100
¥
46,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
69426029
EA950DC-2B【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
¥
42,400
¥
33,980
アウトレット
¥
37,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください