エスコ
70kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ品番
EA950EC-70B
セット内容
3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース
材質
【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)
【サクションリフター】320×120
質量(kg)
3.1
全高(mm)
【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)
400×355×120
材質(ケース)
【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)
樹脂
自重(kg)
【サクションリフター】1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50600463
EA950EC-70B
70
120
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください