エスコ
2kg サクションリフター(片手作業)
ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。
エスコ品番
EA950R-2
全長(mm)
35
材質(パッド)
特殊ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
材質(本体)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50600506
EA950R-2
垂直方向に2以下
樹脂
30
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください