エスコ
サクションホルダー付ストッパー
樹脂ストッパー付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番
EA950XL-1
材質
本体:アルミ、吸盤:天然ゴム
寸法(mm)
【ストッパー】直径40×70
直径(Φmm)
【吸盤】120
質量(g)
400
全高(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50600664
EA950XL-1
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください